| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65172355 Herst.-Nr.: 2CPX046040R9999 EAN/GTIN: 4011617460404 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene FB2 RZB210 Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,61* | € 18,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,70* | € 18,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,43* | € 19,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,73* | € 20,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,85* | € 20,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|