| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65690738 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LIYCY-OB 2x2x0,5 Tr.500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LIYCY-OB 2x2x0,5 Tr.500 Elektronikltg gesch. Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Max. Betriebstemperatur 80 °C. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Kabel längswasserdicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |