Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 930M2521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 930M2521
Artikel-Nr.:
     3517A-65937077
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     930M2521
EAN/GTIN:
     4011126363708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 930M2521

Kabelverschraubung mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : M 25 für Kabel-Ø : 17 - 19 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite 1 : 28 mm Schlüsselweite 2 : 30 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..19 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,8312*
€ 8,6012*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,1654*
€ 8,9762*
1
€ 5,95*
ab € 25,28145*
€ 34,81145*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6012*
€ 10,23543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8312*
€ 8,12913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.