Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 70W E27 SON APIA Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entladungslampe 70W E27 SON APIA Plus
Entladungslampe 70W E27 SON APIA Plus
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-66864879
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92817400
EAN/GTIN:
     8727900928174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Entladungslampe 70W E27 SON APIA Plus

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
74 W
Lichtstrom:
6600 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
89,18999999 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 22,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 25,05*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 25,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 26,10*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,11*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,94*
Ähnlich
Philips
92743600
ab € 20,71*
Ähnlich
Philips
92745000
ab € 23,10*
Ähnlich
Philips
92813600
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.