Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 4300W HBO 4300W/BYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 4300W HBO 4300W/BYL
Artikel-Nr.:
     3517A-66872816
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321847027
EAN/GTIN:
     4008321847027
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe

Speziallampe 4300W HBO 4300W/BYL

Speziallampe, Bogenlänge 5 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 80 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 370 mm, Lampenleistung 4300 W, Lampenspannung 57...57 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 80 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4300 W
Lampenspannung:
57 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.706,29*
€ 4.973,53*
Frei Haus
ab € 4.740,16*
€ 5.021,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.973,53*
€ 5.918,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.920,66*
€ 5.855,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.780,06*
€ 5.688,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.717,34*
€ 5.613,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.706,29*
€ 5.600,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.