Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 8x30
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 8x30
Artikel-Nr.:
     3517A-68359200
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/74 8x30
EAN/GTIN:
     4001796064883
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 8x30

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
€ 20,54*
€ 3,90*
€ 23,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,2054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.