Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerline-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGPWTAXRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerline-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGPWTAXRW
Powerline-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGPWTAXRW
Artikel-Nr.:
     3517A-69009505
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-UGPWTAXRW
EAN/GTIN:
     4250679721584
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

Powerline-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGPWTAXRW

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose, Daten-Uplink per Powerline g.hn 2.400, WLAN nach IEEE802.11ax/r/v/k/n/g/b (2x2 2,4 GHz) sowie Powerline nach ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.996, max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4 Gbit/s (MIMO) & bis zu 1,2 Gbit/s (SISO), WLAN brutto bis zu 573 Mbit/s (2,4GHz), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Vorderseite, Abmessung 55 x 55mm, reinweiß ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
2400 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
ja
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Firewall:
ja
Datendurchsatz der Firewall:
2,4 Gbit/s
VPN-Security:
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dlan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,78*
€ 131,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 145,18*
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 150,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.