Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 3-reihig CA23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-70178616
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052148R9999
EAN/GTIN:
     4011617521488
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
aufputzverteiler 3 reihig

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 3-reihig CA23

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler in Innenbereichen wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,77*
€ 253,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,39*
€ 254,21*
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 256,06*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,08*
€ 267,16*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 225,24*
€ 271,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052459R9999
€ 28,12*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052457R9999
€ 27,97*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
€ 40,45*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
€ 57,54*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052449R9999
€ 15,99*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052456R9999
€ 3,98*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052460R9999
€ 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.