Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabele 8PQ3000-3BA42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm, 8PQ300
SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm, 8PQ300
Artikel-Nr.:
     3517A-70187535
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30003BA42
EAN/GTIN:
     4042948188767
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass

SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabele 8PQ3000-3BA42

SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,20*
€ 164,90*
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 165,53*
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 171,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.