Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl.-Modul f.BLITZDUCTOR SP BSP M4 BD HF 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl.-Modul f.BLITZDUCTOR SP BSP M4 BD HF 24
Überspannungsabl.-Modul f.BLITZDUCTOR SP BSP M4 BD HF 24
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70457256
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     926375
EAN/GTIN:
     4013364129382
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter

Überspannungsabl.-Modul f.BLITZDUCTOR SP BSP M4 BD HF 24

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppeladern hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
25 V
Höchste Dauerspannung AC:
23,3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
47 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 148,09*
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 153,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 23,88*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,25*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,86*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.