Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 3P 8h IP54 FW311308CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 3P 8h IP54 FW311308CC
CEE NEO Kupplung 16A 3P 8h IP54 FW311308CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71165367
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311308CC
EAN/GTIN:
     4015609082551
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung 16A 3P 8h IP54 FW311308CC

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 3P 8h IP54 >250V DC
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,75*
€ 300,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,30*
€ 301,09*
Frei Haus
ab € 252,54*
€ 303,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,07*
€ 323,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,52*
€ 357,6188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,69*
€ 354,2511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,08*
€ 336,8652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,19*
€ 325,0961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.