Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Hex-Plus 2,5 950 SPKS#5022671001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher Hex-Plus 2,5 950 SPKS#5022671001
Winkelschraubendreher Hex-Plus 2,5 950 SPKS#5022671001
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-72767188
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022671001
EAN/GTIN:
     4013288211927
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Winkelschraubendreher Hex-Plus 2,5 950 SPKS#5022671001

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel. Abriebfeste Griffkennzeichnung. Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
19 mm
Länge langer Schenkel:
63 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Mit Kugelkopf:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,79*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.