Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Universal leer 200 mm 00 18 01 LE02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekendisplay Universal leer 200 mm 00 18 01 LE02
Artikel-Nr.:
     3517A-73769931
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 18 01 LE02
EAN/GTIN:
     4003773083207
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Thekendisplay Universal leer 200 mm 00 18 01 LE02

00 18 01 LE02 Thekendisplay Universal Zangen Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung. Kleine Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche..
Weitere Informationen:
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,0105*
€ 0,0207*
€ 3,90*
ab € 0,0305*
€ 0,062*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0207*
€ 0,0246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0172*
€ 0,0205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,0186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.