Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Centellen,flach DRC 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring Centellen,flach DRC 9
Artikel-Nr.:
     3517A-75934312
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     DRC 9
EAN/GTIN:
     4050366038748
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9

Dichtring Centellen,flach DRC 9

Dichtring - Flach, für Pg-Gewinde, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuseoberfläche, aus Centellen, asbestfrei, Temperaturbereich -100 bis 180 °C, für Anschlussgewinde PG 9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Form:
flach
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.