Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 80080O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75942693
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA68008007030O
EAN/GTIN:
     4012740102582
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 80080O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 80x80mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
84 mm
Breite:
88 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 26,12*
€ 33,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 25,02*
€ 34,10*
1
€ 5,95*
ab € 25,118*
€ 34,148*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,46*
€ 34,80*
1
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 35,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B800803
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
Zubehör
Tehalit
B800803
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.