Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wende-Polumschalter WP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76157975
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0105
EAN/GTIN:
     4012799571056
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
dahlander polumschalter

Wende-Polumschalter WP 1

Polumschalter zur Steuerung polumschaltbarer Ventilatoren. Stufenschalter für 2 Drehzahlen.Artikel: WP 1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 500 V, Maximalbelastung: 16 A, Schutzart: IP 65, Motor: Dahlanderschaltung, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,42 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,45 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 127 mm, Breite mit Verpackung: 87 mm, Höhe mit Verpackung: 93 mm, Tiefe mit Verpackung: 133 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polumschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,45*
€ 122,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,85*
€ 124,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,32*
€ 125,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,62*
€ 127,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,15*
€ 131,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0040
ab € 659,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.