Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSTANDSSENSOR45BPD-8LTB2- D5 45BPD-8LTB2-D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABSTANDSSENSOR45BPD-8LTB2- D5 45BPD-8LTB2-D5
ABSTANDSSENSOR45BPD-8LTB2- D5 45BPD-8LTB2-D5
Artikel-Nr.:
     3517A-81359868
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     45BPD-8LTB2-D5
EAN/GTIN:
     10662074555878
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe

ABSTANDSSENSOR45BPD-8LTB2- D5 45BPD-8LTB2-D5

Weitere Informationen:
Abtastrate:
55 Hz
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
1,5 mm
Höhe des Sensors:
3,5 mm
Länge des Sensors:
2 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.058,23*
€ 1.186,08*
Frei Haus
ab € 1.065,79*
€ 1.197,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.097,88*
€ 1.230,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,08*
€ 1.411,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,95*
€ 1.402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,82*
€ 1.349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,24*
€ 1.310,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,23*
€ 1.259,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.