Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1P,Stift. 16qmm,37M KB180Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene 1P,Stift. 16qmm,37M KB180Q
Kammschiene 1P,Stift. 16qmm,37M KB180Q
Artikel-Nr.:
     3517B-75234365
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KB180Q
EAN/GTIN:
     3250613720827
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene hager

Kammschiene 1P,Stift. 16qmm,37M KB180Q

Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 19,13*
1
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 21,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 22,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,58*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.