Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange PRO silber 930.033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschlange PRO silber 930.033
Kabelschlange PRO silber 930.033
Artikel-Nr.:
     3517B-75475215
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.033
EAN/GTIN:
     4016514018963
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelschlange PRO silber 930.033

Kabelführungssystem Kabelschlange PRO Farbe silber Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen, Maße (BxH) ca. 90x24mm einzeln im Polybeutel verpackt,
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
90 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
2
Befestigungsart:
Führungsschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 32,91*
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 33,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,37*
€ 33,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 33,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.