Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3517B-75666629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
je-h(st)h e90

DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8

JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Anzahl der Verseilelemente:
20
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,93*
€ 51,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,40*
€ 49,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,48*
€ 46,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,28*
€ 45,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,86*
€ 43,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,93*
€ 36,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120178
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.