Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa-Schelle feuer.vz 823 28.3 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-75975590
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015214
EAN/GTIN:
     4012195015376
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Stapa-Schelle feuer.vz 823 28.3 FT

Befestigungsschelle zweilappig 28mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,3 mm
Durchmesser:
28,3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,635*
€ 75,055*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,89*
€ 75,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,145*
€ 75,685*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,9525*
€ 76,7025*
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 77,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,38*
€ 89,7022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,89*
€ 71,2691
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 59,165*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,425*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,4227*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7568*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,8003*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 340,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,10443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7999*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 527,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 634,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,0778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.