| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76274702 Herst.-Nr.: 118834 EAN/GTIN: 4042883188341 |
| |
|
| | |
| XCell Werkzeugakku Ni-MH f.Makita 7,2V/3Ah 118834 Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 7,2 V | Kapazität: | 3000 Ah | Ausführung: | NiMh | Gewicht: | 376 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,55* | € 27,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,59* | € 28,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,96* | € 32,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,51* | € 32,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,54* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|