Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8993/105-505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81292799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8993/105-505
EAN/GTIN:
     4050821675648
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8993/105-505

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Buchse/offenes Ende
3-polig
Kod. B
5 m
1,00 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 8,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,79696*
€ 9,72696*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,0141*
€ 10,0241*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,17*
€ 3,90*
ab € 8,07*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.