Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V SMC-3 30KW 150-C60NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V SMC-3 30KW 150-C60NBR
24V SMC-3 30KW 150-C60NBR
Artikel-Nr.:
     3517B-81357049
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     150-C60NBR
EAN/GTIN:
     10781180036825
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

24V SMC-3 30KW 150-C60NBR

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..460 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.197,40*
€ 1.298,30*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.184,17*
€ 1.299,20*
Frei Haus
ab € 1.213,49*
€ 1.310,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,30*
€ 1.544,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,46*
€ 1.524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,26*
€ 1.481,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,97*
€ 1.454,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,40*
€ 1.424,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.