Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich. Einstrahllichtschr. Sender SLS46CI-70.K28-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81830827
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sich. Einstrahllichtschr. Sender SLS46CI-70.K28-M12

Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1:2008
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Betriebsreichweite: 5 ... 70 m
Grenzreichweite: 5 ... 80 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 .
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
quaderförmig
Reichweite des Schutzfeldes:
70 m
Umgebungstemperatur:
-30..60 °C
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Reaktionszeit:
2,5 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,26*
€ 110,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,68*
€ 113,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,97*
€ 115,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,25*
€ 125,12*
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 130,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 220,54*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,43*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,43*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 46,01*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 497,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.