Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBB8-18GM50-E1-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82061217
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293454-0009
EAN/GTIN:
     4050143222261
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter

Induktiver Sensor NBB8-18GM50-E1-M1

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 7 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,79*
€ 88,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,73*
€ 88,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,08*
€ 89,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,96*
€ 90,40*
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 91,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.