| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83852598 Herst.-Nr.: 7133040 EAN/GTIN: 4018242410811 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte 4000K weiß Solegra WD1 #7133040 Runde LED-Wand und Deckenleuchte in geradliniger, zylindrischer Bauform. Durch einen optionalen, farbigen Profilrahmen (ZP) kann die Mantelfläche der Abdeckwanne individualisiert werden. Für Decken- und Wandmontage.. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Die Befestigung der Abdeckung mit dem Leuchtenkörper erfolgt mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik mit Verdrehsicherung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Wannenleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, trilux led wannenleuchte, led wannenleuchte, anbauleuchte trilux |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 427,00* | € 493,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 432,30* | € 497,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,81* | € 527,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 459,32* | € 531,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,53* | € 532,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|