| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85249351 Herst.-Nr.: 4000-68000-9030060 EAN/GTIN: 4048879036962 |
| |
|
| | |
| Frontplattenschnittstelle RJ45+RJ45 Stecker 4000-68000-9030060 Modlink MSDD Doseneinsatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Lüsterklemme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,88* | € 27,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,96* | € 28,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,90* | € 30,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,70* | € 31,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|