| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85284640 Herst.-Nr.: 775630 EAN/GTIN: 4046548010176 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 110-120VAC 3n/o 1n/c PNOZ 1 #775630 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 110-120V AC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 110..120 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,71* | € 238,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,51* | € 239,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,55* | € 245,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 206,70* | € 246,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,11* | € 250,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|