Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7035L
Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7035L
Artikel-Nr.:
     3517B-85918114
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.612 PA7035L
EAN/GTIN:
     4024092130809
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung

Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7035L

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2872*
€ 0,3872*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3891*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5137*
€ 0,6737*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.