Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 920M1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 920M1611
Artikel-Nr.:
     3517B-85937088
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     920M1611
EAN/GTIN:
     4011126364323
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16

Kabelverschraubung 920M1611

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 8 - 10 mm Anschlussgewindelänge : 7 mm Schlüsselweite 1 : 20 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 4,3276*
€ 5,4876*
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,2763*
€ 5,5103*
25
€ 5,95*
ab € 16,52108*
€ 19,36108*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4876*
€ 6,53024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4676*
€ 6,50644
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,1276*
€ 6,10184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8976*
€ 5,82814
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,3276*
€ 5,14984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.