Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 1514M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85937600
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1514M63
EAN/GTIN:
     4011126366280
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 1514M63

Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 63 Anschlussgewindelänge : 10 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,9525*
€ 14,9725*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,5144*
€ 17,8244*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 17,90*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,0287*
€ 18,1266*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.