Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 830 sw/ws OPT-S 110.830#665476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 830 sw/ws OPT-S 110.830#665476
LED-Stehleuchte 830 sw/ws OPT-S 110.830#665476
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86154572
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665476
EAN/GTIN:
     4043544747136
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 830 sw/ws OPT-S 110.830#665476

Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz, kombinierbar mit Einlegeleuchte OPT-R... und Pendelleuchte OPT-P..., Lichtanteil: direkt 20% / indirekt 80%, Direkt- und Indirektlichtanteil getrennt dimmbar und schaltbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovative Tubustechnologie für absolut blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, Lichtkopf aus Aluminium mit Micropoint-Optik und abgerundetem Design (Neigung über Schrauben um +/- 3° einstellbar), Farbkombinationen Ober-/Unterteil Lichtkopf: schwarz/weiß, weiß/weiß und RAL/RAL, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck), Netzanschluss über Schutzkontakt-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 869,09*
€ 992,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 864,69*
€ 993,14*
Frei Haus
ab € 880,02*
€ 1.002,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,57*
€ 1.181,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,24*
€ 1.176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,23*
€ 1.131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,41*
€ 1.094,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,09*
€ 1.034,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.