Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Mantel-Thermoelemente
>
Artikel
Mantel-Thermoelement 1xNiCr-Ni, 3,0x200mm 00068441
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-86666123
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
00068441
EAN/GTIN:
4053877003373
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
mantel thermoelemente
Mantel-Thermoelement 1xNiCr-Ni, 3,0x200mm 00068441
Das einsteckbare Mantel-Thermoelement mit 2,5 m langer Ausgleichsleitung eignet sich mit Hilfe des Seebeck-Effekts zur Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien. Der erschütterungsfeste Aufbau gewährleistet eine lange Lebensdauer. Der gute Wärmeübergang zwischen Mantel und Thermopaar ermöglicht kurze Ansprechzeiten und hohe Messgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Für Gas- und Ölbrenner:
nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
ja
Länge:
20 cm
Klasse Sensor:
Klasse 2
Temperatur:
-200..1200 °C
Mit Sackrohr:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess - / Regel- und Steuertechnik
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 52,11*
€ 67,68*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,51*
€ 67,79*
Lager 2064
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,84*
€ 68,22*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,36*
€ 78,97*
Lager 1454
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 81,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1 Stahl 00049701
JUMO
00049701
€ 28,94*
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1, 1,5mm, eds 00080809
JUMO
00080809
€ 54,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.