| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88253100 Herst.-Nr.: 00800396 EAN/GTIN: 4013330003258 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte DPS14000VTLRG2SRM.C. Leistungsstufe für höchste lichttechnische Anforderungen. Optimiertes Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht für eine normgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung großer Lichtberechnungsflächen. Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt. Leicht erreichbares, multifunktionales Bedienelement. Biologisch wirksame Beleuchtung VTL für Büroarbeitsplätze. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.451,89* | € 1.606,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.454,73* | € 1.607,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,72* | € 1.620,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.758,51* | € 1.900,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|