| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88363829 Herst.-Nr.: 1239886 EAN/GTIN: 4063151393960 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand SACCEC-M12FS#1239886 Gerätesteckverbinder Vorderwand, 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse, gerade, M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Kabelschuhanschluss, Kabellänge: 0,5 m, 0,22 mm², PROFIBUS, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0,5 mm | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | ohne | Montageart: | Frontmontage | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Betriebstemperatur: | -25..85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,96* | € 35,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,89* | € 36,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,87* | € 36,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,66* | € 36,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|