Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Scheinwerfer sw 4x1,5 wws/breit 8818046050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Scheinwerfer sw 4x1,5 wws/breit 8818046050
LED Scheinwerfer sw 4x1,5 wws/breit 8818046050
Artikel-Nr.:
     3517B-88750145
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8818046050
EAN/GTIN:
     4022644346081
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED Scheinwerfer sw 4x1,5 wws/breit 8818046050

Mit 4 x 1,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 50 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 11 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,03*
€ 336,62*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,51*
€ 337,18*
Frei Haus
ab € 282,42*
€ 339,68*
€ 5,95*
ab € 297,52*
€ 357,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 304,63*
€ 364,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250160940
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.