Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x16
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x16
Artikel-Nr.:
     3517B-88866642
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796577291
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x16

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3697
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0348*
€ 0,0456*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,02*
€ 16,44*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,28*
€ 27,14*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,12*
€ 30,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00808*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.