Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 4G50/125 GIBT204


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 4G50/125 GIBT204
LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 4G50/125 GIBT204
Artikel-Nr.:
     3517B-89002577
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     GIBT204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 4G50/125 GIBT204

Aufteilbar. I-V(ZN)H-H n G 50/125 2,6 B 600 / 0,6 F 1200 (OM2). FRNC/LS0H. Dieses Kabel enthält keine Metallteile und ist für eine direkte Steckermontage (kleben u. crimpen) mit Zugentlastung je Faser geeignet. Abisolierbarkeit: Sekundär- und Primärcoating <= 10 mm. Montagemöglichkeit: Für Crimp- und Klebestecker geeignet. Normen: ISO/IEC 11801, EN 50173, Aufbau nach VDE 0888 und IEC 794.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
7,2 mm
Gewicht:
40 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.946,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 1,97336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.171,48*
€ 4.964,0612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.144,64*
€ 4.932,1216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.027,80*
€ 4.793,082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.968,84*
€ 4.722,9196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.946,72*
€ 4.696,5968
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.