Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60 LM T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90659542
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161190104
EAN/GTIN:
     4041254274959
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60 LM T40

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 38 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254274959.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,79*
€ 288,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,92*
€ 289,19*
Frei Haus
ab € 244,99*
€ 291,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,61*
€ 328,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,67*
€ 332,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.