Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6015007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761764
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6015007030O
EAN/GTIN:
     4012740102377
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6015007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 60x150mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
156 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7185 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 37,64*
€ 49,68*
€ 5,95*
ab € 37,7622*
€ 49,7722*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,34*
€ 50,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,05*
€ 51,68*
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 52,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,82*
€ 60,4758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 19,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.