| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91450145 Herst.-Nr.: 4401556 EAN/GTIN: 0095969692014 |
| |
|
| | |
| Wireless Voltmeter AC FLK-V3000FC Fluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messergebnisse außerdem aufgezeichnet werden. Die Benutzer kommen schneller zu Ergebnissen und können die Probleme schneller lösen. Sie können sich Fluke CNX als ein Wireless-Team für die Fehlersuche vorstellen, das sich aus mehreren Modulen zusammensetzt, deren Messergebnisse in Echtzeit gleichzeitig auf einem einzelnen abgesetzten Bildschirm angezeigt werden. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Maßstabseinteilung linear: | nein | Maßstabseinteilung logarithmisch: | nein | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messbereichswahl: | automatisch | Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 V | Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 1 mV | Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,25* | € 260,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,12* | € 260,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,61* | € 261,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,87* | € 268,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 244,64* | € 269,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|