| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91806600 Herst.-Nr.: 8900721 EAN/GTIN: 4047101266733 |
| |
|
| | |
| Feldbusleitung 4-polig RKV-FBY48BU-5M/5D Feldbusleitung für Feldbussysteme, nach IEC61158-2, 4-polig, Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158-2, PVC-Außenmantel, Farbe blau, Öl-, Gas- und Sonnenlichtbeständig, Temperaturbereich -40 ... +75 °C, Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2), Kabellänge: 5 Meter, Kupplung gerade 7/8 , Edelstahl, Ende offen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,84* | € 65,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,53* | € 65,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|