Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke WS/WE12L-2P431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91860015
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1047960
EAN/GTIN:
     4047084204340
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Einweg-Lichtschranke WS/WE12L-2P431

Klein-Lichtschranken, W12, WS/WE12L-2P431, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 80 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Besondere Merkmale: Laserschutzklasse 1, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
80000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,21*
€ 657,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 581,83*
€ 663,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,40*
€ 675,20*
Frei Haus
ab € 588,46*
€ 678,20*
Frei Haus
ab € 608,83*
€ 681,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,20*
€ 803,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,75*
€ 792,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,97*
€ 761,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.