Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke 4pol PNP/NPN WS/WE34-B440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91860871
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1019255
EAN/GTIN:
     4047084124815
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Einweg-Lichtschranke 4pol PNP/NPN WS/WE34-B440

Kompakt-Lichtschranken, W34, WS/WE34-B440, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 300,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,58*
€ 303,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 306,18*
Frei Haus
ab € 269,54*
€ 309,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,42*
€ 357,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.