| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91877387 Herst.-Nr.: 1044120 EAN/GTIN: 4047084178023 |
| |
|
| | |
| Einweg-Lichtschranke WSE12-3P2411S36 Klein-Lichtschranken, W12, WSE12-3P2411S36, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 4000 mm | Max. Schaltabstand: | 5000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,34* | € 232,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,78* | € 238,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,77* | € 242,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,51* | € 247,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,62* | € 254,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|