Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI2YCY PiMF 2x2x0,5 T.500 Elektronikltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LI2YCY PiMF 2x2x0,5 T.500 Elektronikltg PVC
LI2YCY PiMF 2x2x0,5 T.500 Elektronikltg PVC
Artikel-Nr.:
     3517B-92156511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI2YCY PiMF 2x2x0,5 T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LI2YCY PiMF 2x2x0,5 T.500 Elektronikltg PVC

Geeignet besonders zur Verkabelung von Datensystemem bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde. Leitungen dieser Bauart sind für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen und bedingt für flexiblen Einsatz vorgesehen.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.