Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34 0031325/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92184618
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031325/100
EAN/GTIN:
     4044774737867
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34 0031325/100

Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS422 und RS485., Zur festen und bedingt flexiblen Verlegung, UNITRONIC® Li2YCYv (TP) mit verstärktem, schwarzen Außenmantel (Yv) mit mindestens 1,8 mm an nominaler Mindestdurchschnittswandstärke ist für den Innen- und Außenbereich konstruiert sowie für Anwendungen, wo sich verstärkte Außenmäntel als vorteilhaft erw, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Signal-, Steuer- und Meßleitung, für die Übertragung schwacher, sensibler Signale und hoher Bitraten, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Paarverseilter (TP)-Aufbau, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,499*
€ 1,759*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,5063*
€ 1,8263*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,50081*
€ 1,83081*
100
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8263*
€ 2,1733
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,7863*
€ 2,1257
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7563*
€ 2,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6663*
€ 1,9829
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5063*
€ 1,7925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 182,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.