| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93168930 Herst.-Nr.: 7942059 EAN/GTIN: 4018242648146 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte TW, silber Luceos S G2 #7942059 Exklusive LED-Standleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil. Für Normgerechte Ausleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen. Mit integriertem Lichtmanagement zur synchronen tages- und jahreszeitabhängigen Steuerung der Lichtfarbe (Circadian-Steuerung) beider Lichtaustrittsebenen. Mit Smart-Connect-Ausstattung zur Kombination mit einem LiveLink Lightgrid Controller. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Rasterleuchte, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, rasterleuchte led, büro stehleuchte, rasterleuchten trilux |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.361,09* | € 1.514,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.377,52* | € 1.526,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,75* | € 1.614,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,65* | € 1.630,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|