| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95183798 Herst.-Nr.: 68000196 EAN/GTIN: 4012591117797 |
| |
|
| | |
| ENYSTAR-Belüftungsflansch f.Gehäusewand 3 FP BF 36 Belüftungsflansch zur senkrechten Montage an Gehäusewänden und zur Belüftung von ENYSTAR-Verteilern bei extrem hohen Innentemperaturen oder bei Gefahr von Kondenswasserbildung. Weitere Informationen: | | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 360 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 186 mm | Höhe: | 360 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,83* | € 23,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,29* | € 23,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,33* | € 23,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,97* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|